曜日別特売

Kopex-EX ケーブルグランドプラグ

Kopex-EX ケーブルグランドプラグ - Kopex-EX
仕様ネジ径:M20 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ナイロン 、 プラグタイプ:キャップ 、 IP レーティング:IP68 、 色:黒 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 IMQ 13 ATEX 016X IECEx IMQ 13.0005X Exe IIC Gb Ex tb III Db. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適. シーリングリング付きストッピングプラグ. Exeナイロンストッピングプラグは、電気機器で使用されていないエントリを塞ぐために使用されます。 このナイロンストッピングプラグは難燃性のポリアミド(ナイロン6)製で、設置のIP等級を維持するメートルねじとシーリングリングが付属しています。. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49402387EX-M20
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする