Kudom
Kudom ソリッドステートリレー DIN Rail
仕様
RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 / 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。アルミニウム製 単相 / 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け.
質量(g)
560(ファンなし)、830(ファン付き)
取付方式
DIN Rail
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
KHS 150C:0.9 oC/W、KHS-150CF:0.4 oC/W
アクセサリタイプ
ヒートシンク
併用可能製品
単相SSR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406946
KHS-1BD
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください