曜日別特売

Laird Technologies リキッドヒート交換器

Laird Technologies リキッドヒート交換器 - LAIRD TECHNOLOGIES
仕様冷却エレメントの数:1●ラジエター材質:銅●冷媒:水ベースのクーラント●チューブコネクタ材質:銅●寸法:12.7 x 57 x 51mm●奥行:51mm●高さ:12.7mm●幅:57mm●水冷器. ペルチェ効果モジュールの高温側での熱放散に推奨 水の温度上昇は空冷器での15 to 20℃と比較して2 to 5℃ Model LI 102 は30 x 30mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 201 は40 x 40mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 301 は62 x 62mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 温度プローブ取り付け穴付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49407655LI201
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする