Lapp ケーブルグランド リデューサー

Lapp ケーブルグランド リデューサー - LAPP
仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4940857452005740+52003790
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする