仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード内容量1個