RS PRO
LC/UPC Duplex Patchcord
仕様
伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1
長さ(m)
15
規格
IEC 60332-1
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝播モード
シングルモード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413167
172-7307
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください