曜日別特売

LC-ST patchlead

LC-ST patchlead - RS PROLC-ST patchlead - RS PROLC-ST patchlead - RS PRO
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - LC / ST. 標準デュプレックス構成の光ファイバパッチコードの特長:. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49413578536-7336
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
49413587536-7358
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
49413596536-7049
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする