曜日別特売

LEDiL LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用

LEDiL LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用 - LEDIL
仕様シリーズ:Lisa●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●ビュー角:22 °●添付方法:のり●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:10.8 (Dia.) x 7.1mm●透明/拡散:拡散●直径:10.8mm●高さ:7.1mm●キット内容:ホルダ、レンズ●LEDiL LISAシリーズLEDレンズ. EDiLのLISAシリーズは、丸型LEDレンズファミリです。 このシリーズは、白色PCホルダを備え、クリア又は拡散スポットビームを出力します。 LISAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49420054CP10544_LISA-SS1箱(100個)
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49420063CP10544_LISA-SS1袋(2個)
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする