仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:長方形●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:2●ピン数:2●レンズ形状:長方形●寸法:2 x 5mm●レンズ色:クリア●Ledtech LxxS5025KシリーズLED. Ledtech社のLxxS5025Kシリーズは、2色、バイポーラの長方形LEDランプです。 2 x 5 mmのパッケージに入ったスルーホールLEDです。 LxxS5025K LEDは、必要な電流が低く高光出力です。 信頼性が高く、頑丈なLEDで、しかもIC互換です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)