曜日別特売

LEDスペーサ Visual

LEDスペーサ Visual - Visual
仕様直径:9.14mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4) LED●実装タイプ:パネルマウント●Visual SPC 125シリーズレンズマウント. VisualのSPC 125 LEDスペーサは、5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED向けに設計されています。 この製品は、低プロファイルのポリカーボネート製LEDベゼルで、簡単かつ確実に取り付けできる使い勝手のよいデザイン形状を特長としています。 SPC 125は、CLB 300及びCLR 301の低プロファイルレンズマウント向けに設計されたスペーサです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49423484SPC 125
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする