曜日別特売

LEDソケット JKL Components

LEDソケット JKL Components - JKL COMPONENTS
仕様直径:9.5mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4)ウェッジベースLED●レンズ数:2●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494234932936
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする