仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意材質(本体)プラスチック取付方式フラッシュマウント全幅(mm)45定格電圧(V)5DC全高(mm)45定格電流(A)1.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1内容量1個