legrand
Legrand ブランキングプレート
仕様
ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意
長さ(mm)
45
幅(mm)
22.5
材質(本体)
ポリカーボネート
取付方式
フラッシュマウント
奥行(mm)
8.5
プレート
ブランキングプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49429459
5 723 41
白
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49429477
5 728 41
マグネシウム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください