曜日別特売

Legrand BS カバープレート

Legrand BS カバープレート - legrandLegrand BS カバープレート - legrand
プレートカバープレート取付方式フラッシュマウント仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
材質(本体)
ギャング数
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494295135 750 70928ポリカーボネート2157
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
494295295 750 80928ポリカーボネート2157
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
494295995 752 00928ポリカーボネート192
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
494296085 752 01---1パールアルミニウム-
オープン
489
538(税込)
取扱停止中
返品不可
494295385 750 81---2パールアルミニウム-
オープン
取扱い終了
返品不可
494296265 752 11---1パールアルミニウム-
オープン
取扱い終了
返品不可
494296445 753 71---1パールアルミニウム-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする