legrand
Legrand BS Socket カバープレート
仕様
ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
プレート
カバープレート
取付方式
フラッシュマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
材質(本体)
ギャング数
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49429574
5 751 00
92
8
ポリカーボネート
2
白
157
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49429583
5 751 01
-
-
-
2
パールアルミニウム
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49429556
5 750 90
92
8
ポリカーボネート
1
白
92
オープン
取扱い終了
返品不可
49429565
5 750 91
-
-
-
1
パールアルミニウム
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください