legrand
Legrand 10BS カバープレート
仕様
ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
長さ(mm)
92
幅(mm)
92
色
白
材質(本体)
ポリカーボネート
取付方式
フラッシュマウント
奥行(mm)
8
プレート
カバープレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギャング数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49429617
5 752 10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください