legrand
Legrand ジャンクションボックス
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49431498
0 920 20
105
105
グレー
-
55
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431525
0 920 22
105
105
グレー
-
55
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431534
0 920 01
-
-
グレー
60
40
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431543
0 920 05
65
65
グレー
-
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431559
0 920 02
-
-
グレー
70
45
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431568
0 920 12
80
80
グレー
-
45
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431577
0 920 23
105
105
グレー
-
55
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431586
0 921 22
220
170
グレー
-
240
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431595
0 920 42
74
110
グレー
-
155
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431604
0 920 52
86
140
グレー
-
180
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431613
0 920 13
80
80
白
-
45
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49431507
0 303 26
110
110
白
-
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
49431516
0 303 16
75
75
白
-
35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください