Legrand ねじなし接続端子

Legrand ねじなし接続端子 - legrandLegrand ねじなし接続端子 - legrand
仕様EN60 998-2-2。. Nylbloc自動ねじなし接続端子. 0.75 → 2.5 mm2の単線導体の被覆除去後に、工具なしで直接接続可能。 接続を確認可能な透明なハウジング。 テスタードライバ又は最大 4 mm径の先尖工具用テストスロット 色分けにより、製品を容易に識別可能 電流: 24 A 電圧: 450 V。RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494316990 343 221袋(10個)2線式
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
494317170 343 251袋(10個)5線式
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
494317080 343 231袋(10個)3線式
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
494317260 343 281袋(5個)8線式
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする