legrand
Legrand バックボックス Ecobatibox
仕様
NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。
色
黄
材質(本体)
プラスチック
規格
NF
設置場所
乾燥した裏地
アース端子
なし
IP等級
IP00
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
ギャング数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49432216
0 800 21
67
40
1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49432277
0 800 31
67
50
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
取扱停止中
返品不可
49432225
0 800 22
142
40
2
オープン
取扱い終了
返品不可
49432234
0 800 23
213
40
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください