legrand
Legrand 管ヒューズ
容量
(高ラプチャー容量)あり
種類
管型ヒューズ
シリーズ
0 130
定格電圧(V)
500
遮断電流(A)
100000(@500V)
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
なし
アプリケーション
(カテゴリ)aM
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49432304
0 130 10
10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
49432313
0 130 16
16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
49432329
0 130 01
1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
49432338
0 130 02
2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
49432347
0 130 04
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
49432356
0 130 06
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
49432365
0 130 08
8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください