曜日別特売

Littelfuse チップヒューズ

Littelfuse チップヒューズ - LITTELFUSELittelfuse チップヒューズ - LITTELFUSELittelfuse チップヒューズ - LITTELFUSELittelfuse チップヒューズ - LITTELFUSELittelfuse チップヒューズ - LITTELFUSELittelfuse チップヒューズ - LITTELFUSELittelfuse チップヒューズ - LITTELFUSELittelfuse チップヒューズ - LITTELFUSE
取付方式表面実装
全107種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
内容量
107種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494535480501010.WR1袋(10個)基板用ヒューズ32DC10150(@32VDC)
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
494535660452012.MRL1袋(5個)基板用ヒューズ75AC/DC1250(@72VAC/60VDC)/100(@75VDC)
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
494536090438001.WR1袋(100個)基板用ヒューズ63DC150(@32VAC/63VDC)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
494537060501020.WR1袋(10個)基板用ヒューズ32DC20150(@32VDC)
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
494539430154.375DRT1袋(10個)ヒューズホルダ1250.375-
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
494539590438.375WR1袋(100個)基板用ヒューズ63DC0.37550(@32VAC/63VDC)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
494539680437003.WR1袋(100個)基板用ヒューズ32AC/DC350(@32VAC/35VDC)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
494542140440.500WR1袋(100個)基板用ヒューズ63AC/DC0.550(@63VAC/VDC)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
494542230438.500WR1袋(100個)基板用ヒューズ63DC0.550(@32VAC/63VDC)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
494543360441006.WR1袋(100個)基板用ヒューズ32AC/DC650(@32VDC)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
494543450154.750DR1袋(10個)ヒューズホルダ1250.75-
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
494537150440.250WR1袋(100個)基板用ヒューズ125AC/DC0.2550(@125VAC/VDC)
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
494539860467003.NR1リール(5000個)基板用ヒューズ32AC/DC335(@32VAC/VDC)
オープン
599,800
659,780(税込)
取扱停止中
返品不可
494542480441005.WR1袋(100個)基板用ヒューズ32AC/DC550(@32VDC)
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
494543970438.750WR1袋(100個)基板用ヒューズ63DC0.7550(@32VAC/63VDC)
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
494544150437008.WR1袋(100個)基板用ヒューズ32AC/DC850(@32VAC/35VDC)
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
4945339904371.25WR1袋(100個)基板用ヒューズ63AC/DC1.2550(@63VAC/VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
4945340804381.25WR1袋(100個)基板用ヒューズ63DC1.2550(@32VAC/63VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494534170603SFF150F/32-21セット(4000個)基板用ヒューズ32DC1.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494534260603SFF150F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC1.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494534350603SFS150F/32-21セット(4000個)基板用ヒューズ32DC1.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494534440603SFS150F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC1.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494534531206SFP150F/63-21セット(3000個)基板用ヒューズ32DC1.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494534691206SFP150F/63-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC1.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
49453478044001.5WR1袋(100個)基板用ヒューズ50AC/DC1.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
49453487043701.5WR1袋(100個)基板用ヒューズ63AC/DC1.550(@63VAC/VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
49453496043801.5WR1袋(100個)基板用ヒューズ63DC1.550(@32VAC/63VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
4945350504401.75WR1袋(100個)基板用ヒューズ32AC/DC1.7550(@32VAC/VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
4945351404371.75WR1袋(100個)基板用ヒューズ63AC/DC1.7550(@63VAC/VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
4945352304381.75WR1袋(100個)基板用ヒューズ63DC1.7550(@32VAC/63VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494535390501010.WR1リール(3000個)基板用ヒューズ32DC10150(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494535570452012.MRL1リール(1000個)基板用ヒューズ75AC/DC1250(@72VAC/60VDC)/100(@75VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494535750603SFV100F/32-21セット(6000個)基板用ヒューズ32DC150(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494535840603SFV100F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC150(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494535931206SFP100F/63-21セット(3000個)基板用ヒューズ32DC150(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
49453618043702.5WR1袋(100個)基板用ヒューズ32AC/DC2.550(@32VAC/35VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494536270603SFF250F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC2.535(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494536360603SFP250F/32-21セット(4000個)基板用ヒューズ32DC2.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494536450603SFP250F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC2.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494536540603SFS250F/32-21セット(4000個)基板用ヒューズ32DC2.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494536630603SFS250F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC2.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494536791206SFP250F/32-21セット(3000個)基板用ヒューズ32DC2.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494536881206SFP250F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC2.550(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494536970501020.WR1リール(3000個)基板用ヒューズ32DC20150(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494537240603SFF200F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC235
オープン
取扱い終了
返品不可
494537330603SFP200F/32-21セット(4000個)基板用ヒューズ32DC250(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494537490603SFP200F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC250(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494537580603SFS200F/32-21セット(4000個)基板用ヒューズ32DC250(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494537670603SFS200F/32-21袋(10個)基板用ヒューズ32DC250(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
494537760603SFV200F/32-21セット(6000個)基板用ヒューズ32DC250(@32VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする