曜日別特売

Littelfuse ヒューズブロック

Littelfuse ヒューズブロック - LITTELFUSE
仕様ヒューズタイプ:半導体ヒューズ 、 定格電流:70 → 800A 、 定格電圧:600V 、 最大動作温度:+150℃ 、 取付けスタイル:ネジ取付 、 本体材質:フェノール 、 動作温度範囲:最大+150 ℃ 、 Littelfuse LSCRシリーズ半導体ヒューズブロック. Littelfuse LSCRシリーズ半導体ヒューズブロックは、最大直径が3インチのさまざまな半導体ヒューズに対応するように設計されています。. モジュラ設計により、必要な在庫を削減 利便性を図ってペアで販売 成形フェノール製(めっきスチールスタッド付)種類ヒューズホルダ取付方式ネジ取付定格電圧(V)600定格電流(A)70→800リード線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49455499LSCR002
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする