曜日別特売

Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ

Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ - LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダアクセサリ - LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダアクセサリ - LITTELFUSE
RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
定格電圧(V)
定格電流(A)
リード線
適合ヒューズ管サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4945552603420004HXL1箱(100個)ヒューズホルダ---
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49455578658000010091袋(10個)ヒューズホルダ250AC(VDE)・250AC/DC(UL/CSA)10Φ5×20
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
4945560501550900M1袋(5個)ヒューズホルダ12510-
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4945561403420004HXL1袋(5個)ヒューズホルダ---
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49455535658000010091箱(100個)ヒューズホルダ250AC(VDE)・250AC/DC(UL/CSA)10Φ5×20
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
4945550801550900M1箱(1000個)ヒューズホルダ12510-
オープン
取扱い終了
返品不可
49455517658000011091箱(400個)ヒューズホルダ250AC(VDE)・250AC/DC(UL/CSA)10Φ5×20
オープン
取扱い終了
返品不可
4945554401530002H1箱(100個)ヒューズホルダ---
オープン
取扱い終了
返品不可
49455553659000000091箱(100個)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
49455569658000011091袋(10個)ヒューズホルダ250AC(VDE)・250AC/DC(UL/CSA)10Φ5×20
オープン
取扱い終了
返品不可
4945558701530002H1袋(10個)ヒューズホルダ---
オープン
取扱い終了
返品不可
49455596659000000091袋(10個)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする