曜日別特売

Littelfuse ヒューズホルダカバープーラー (取り外しカバー)

Littelfuse ヒューズホルダカバープーラー (取り外しカバー) - LITTELFUSE
仕様●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応●ACS 600V COVER PULLER 30A 1 POLE種類ヒューズホルダアクセサリ:取り外しカバー極数1最大電流(A)30幅(inch)0.665高さ(inch)1.22長さ(inch)3併用可能製品L60030CとL60030M内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494556390SPL0001T
オープン3,998
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする