LITTELFUSE
Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ
種類
基板用ヒューズ
リード線
有
取付方式
表面実装
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49456043
RF2577-000
1袋(20個)
60DC
40DC
-
8×3×8.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456129
RF2579-000
1袋(20個)
60DC
40DC
-
7.4×3×11.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456174
RF2564-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.4×3×11.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456208
RF2565-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.4×3×12.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456253
RF2567-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.9×3×13.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456278
RF2630-000
1袋(10個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.9×3×13.7
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456296
RF2568-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
9.4×3×14.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456384
RF2624-000
1袋(20個)
30ACrms/30DC
70ACrms/100DC
-
7.4×3×14.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456409
RF2623-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
12.8×3×17.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456427
RF2640-000
1袋(10個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
14.5×3×19.1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456454
RF2637-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
16.3×3×20.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456524
RF3259-000
1袋(10個)
16DC
100DC
-
16.5×3×25.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456549
RF2647-000
1袋(10個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
27.2×3×31.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49456567
RF2611-000
1袋(20個)
30ACrms/30DC
70ACrms/100DC
-
11.4×3×16.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456603
RF3203-000
1袋(20個)
16DC
100DC
-
8.9×3×12.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456628
RF2561-000
1袋(10個)
30AC/DC
70ACrms/100DC
-
14×3×19.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456664
RF2643-000
1袋(10個)
30ACrms/30DC
70ACrms/100DC
-
14×3×24.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456707
RF3235-000
1袋(10個)
16DC
100DC
-
10.4×3×14.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456743
RF2723-000
1袋(10個)
30ACrms/30DC
70ACrms/100DC
-
24.1×3×29
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49456077
TRF250-120
1袋(10個)
60DC
-
3rms
6.5×4.6×7
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
取扱停止中
返品不可
49456323
RF2569-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
10.2×3×15.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
49456339
RF2639-000
1袋(20個)
30ACrms/30DC
70ACrms/100DC
-
7.4×3×12.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
49456034
RF2577-000
1箱(10000個)
60DC
40DC
-
8×3×8.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49456059
TRF250-080U
1袋(10個)
60DC
-
3rms
4.8×3.8×9.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49456068
TRF250-120
1袋(500個)
60DC
-
3rms
6.5×4.6×7
オープン
取扱い終了
返品不可
49456086
TRF250-120U
1袋(500個)
60DC
-
3rms
6×3.8×10
オープン
取扱い終了
返品不可
49456095
RF2563-000
1箱(10000個)
60DC
40DC
-
7.4×3×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
49456104
RF2563-000
1袋(20個)
60DC
40DC
-
7.4×3×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
49456113
RF2579-000
1箱(10000個)
60DC
40DC
-
7.4×3×11.6
オープン
取扱い終了
返品不可
49456138
RF2628-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.4×3×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
49456147
RF2628-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.4×3×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
49456156
LVR025S
1袋(500個)
240AC/DC
3.5AC/DC
-
9.6×3.8×17.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49456165
LVR025S
1袋(10個)
240AC/DC
3.5AC/DC
-
9.6×3.8×17.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49456183
RF2564-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.4×3×11.7
オープン
取扱い終了
返品不可
49456199
RF2565-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.4×3×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
49456217
RF2566-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.6×3×13.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49456226
RF2566-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.6×3×13.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49456235
LVR040K-2
1セット(2000個)
240AC
5.5AC/DC
-
11.5×3.8×20.9
オープン
取扱い終了
返品不可
49456244
RF2567-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.9×3×13.7
オープン
取扱い終了
返品不可
49456269
RF2630-000
1リール(15000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
7.9×3×13.7
オープン
取扱い終了
返品不可
49456287
RF2568-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
9.4×3×14.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49456305
RF0627-000
1袋(10個)
240AC/265AC
7.5
-
11.5×4.8×23.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49456314
RF2569-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
10.2×3×15.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49456348
RF2639-000
1箱(10000個)
30ACrms/30DC
70ACrms/100DC
-
7.4×3×12.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49456357
RF2571-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
11.2×3×15.8
オープン
取扱い終了
返品不可
49456366
RF2571-000
1袋(20個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
11.2×3×15.8
オープン
取扱い終了
返品不可
49456375
RF2624-000
1箱(10000個)
30ACrms/30DC
70ACrms/100DC
-
7.4×3×14.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49456393
RF2623-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
12.8×3×17.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49456418
RF2640-000
1箱(10000個)
72ACrms/72DC
40ACrms/40DC
-
14.5×3×19.1
オープン
取扱い終了
返品不可
49456436
RF2645-000
1箱(10000個)
30ACrms/30DC
70ACrms/100DC
-
8.9×3×15.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ