曜日別特売

Littelfuse 車 ヒューズ

Littelfuse 車 ヒューズ - LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ - LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ - LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ - LITTELFUSE
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
リード線
サイズ(mm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494572490997010.WXN1袋(10個)ブレードヒューズ58DC101000(@58VDC)10.9×3.8×8.8-
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
4945728504980921GXM51個ヒューズホルダ32DC200--ボルト取付
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
494573030997002.WXN1袋(10個)ブレードヒューズ58DC21000(@58VDC)10.9×3.8×8.8-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
494573460498030.M1袋(10個)自動車用ヒューズ32DC30-16×12×8ボルト取付
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
494573640298040.ZXB1個自動車用ヒューズ32DC40-29.2×9.9×19.05ボルト取付
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
494573730MID050.X1個ブレードヒューズ32AC/DC502000(@32DC)68.58×9.9×19.05-
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49457416FHJC1002G1個ヒューズホルダ5860---
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
494572670997015.WXN1袋(10個)ブレードヒューズ58DC151000(@58VDC)10.9×3.8×8.8-
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
49457328PDM31001ZXM1個ヒューズホルダ-30--80.4×45.2×69.8ボルト取付
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
494573980299060.ZXNV1袋(5個)ブレードヒューズ32AC/DC601000(@32VDC)29.21×8.85×21.59-
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
494572330997010.WXN1箱(3000個)ブレードヒューズ58DC101000(@58VDC)10.9×3.8×8.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
494572580997015.WXN1箱(3000個)ブレードヒューズ58DC151000(@58VDC)10.9×3.8×8.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
4945727604980921GXM51箱(500個)ヒューズホルダ32DC200--ボルト取付
オープン
取扱い終了
返品不可
494572940997002.WXN1箱(3000個)ブレードヒューズ58DC21000(@58VDC)10.9×3.8×8.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
49457319PDM31001ZXM1箱(36個)ヒューズホルダ-30--80.4×45.2×69.8ボルト取付
オープン
取扱い終了
返品不可
494573370498030.M1箱(1000個)自動車用ヒューズ32DC30-16×12×8ボルト取付
オープン
取扱い終了
返品不可
494573550298040.ZXB1箱(280個)自動車用ヒューズ32DC40-29.2×9.9×19.05ボルト取付
オープン
取扱い終了
返品不可
494573890299060.ZXNV1箱(1200個)ブレードヒューズ32AC/DC601000(@32VDC)29.21×8.85×21.59-
オープン
取扱い終了
返品不可
49457407FHJC1002G1箱(250個)ヒューズホルダ5860---
オープン
取扱い終了
返品不可
49457425099707.5WXN1箱(3000個)ブレードヒューズ58DC7.51000(@58VDC)10.9×3.8×8.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
49457434099707.5WXN1袋(10個)ブレードヒューズ58DC7.51000(@58VDC)10.9×3.8×8.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする