LITTELFUSE
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
リード線
無
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49460566
RF1347-000
1袋(20個)
13.2DC
100
-
3.4×1.8×0.74
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49460609
PICOSMDC050S-2
1袋(10個)
6DC
100
-
1.5×0.93×2.2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49460688
RF1404-000
1袋(20個)
13.2DC
100
-
4.73×3.41×0.62
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49460785
RF1348-000
1袋(20個)
6DC
100
-
3.4×1.8×0.68
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49460828
2920L700SLPR
1袋(5個)
6DC
50
-
7.98×5.44×0.65
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49460846
1206L050/15YR
1袋(20個)
15DC
100
-
3.4×1.8×0.75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49460864
RF1403-000
1袋(20個)
24DC
100
-
4.73×3.41×0.62
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49460898
1210L110/16WR
1袋(10個)
16DC
100
-
3.43×2.8×1.25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49460916
RF1182-000
1袋(20個)
24DC
20
-
4.83×3.41×1.46
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461083
1812L200/12DR
1袋(5個)
12DC
100
-
4.73×3.41×1.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461126
RF1864-000
1袋(20個)
60DC
40
-
4.73×3.41×0.89
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461153
1206L016WR
1袋(10個)
30DC
100
-
3.4×1.8×1.45
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461187
SMD150F-2
1袋(10個)
15DC
40
-
9.4×6.71×3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461205
1210L150/16WR
1袋(10個)
16DC
100
-
3.43×2.8×1.25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49461223
RF1180-000
1袋(10個)
24DC
20
-
4.83×3.41×1.94
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461266
RF1358-000
1袋(20個)
6DC
100
-
3.4×1.8×0.89
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461388
RF1345-000
1袋(20個)
24DC
100
-
3.4×1.8×0.82
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461433
RF1410-000
1袋(20個)
8DC
100
-
4.73×3.41×1.22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461537
RF1411-000
1袋(20個)
6DC
100
-
4.73×3.41×0.78
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49461643
RF1672-000
1箱(500個)
30DC
100
-
32.4×13.6×1.1
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49460645
SMD185F-2
1袋(10個)
6DC
40
-
6.9×3.1×11.4
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
取扱停止中
返品不可
49460724
1210L075/24PR
1袋(10個)
24DC
100
-
3.43×2.8×1.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
49460749
RF1181-000
1袋(10個)
24DC
40
-
4.83×3.41×1.46
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
49460803
2920L500/16MR
1袋(5個)
16DC
40
-
7.98×5.44×1.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
49461494
RF1183-000
1袋(20個)
12DC
100
-
4.83×3.41×1.52
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
49461555
MICROSMD200LR-2
1袋(10個)
6DC
50
-
3.43×1×2.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
49461695
PICOSMDC035S-2
1袋(10個)
6DC
100
-
2.2×1.5×0.68
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
取扱停止中
返品不可
49460557
RF1347-000
1リール(15000個)
13.2DC
100
-
3.4×1.8×0.74
オープン
取扱い終了
返品不可
49460575
RF1342-000
1リール(5000個)
60DC
10
-
5.31×4.81×0.89
オープン
取扱い終了
返品不可
49460584
RF1342-000
1袋(10個)
60DC
10
-
5.31×4.81×0.89
オープン
取扱い終了
返品不可
49460593
PICOSMDC050S-2
1セット(3000個)
6DC
100
-
1.5×0.93×2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49460618
ZEN056V130A24CE
1袋(10個)
-
-
-
5.2×4.2×1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49460627
ZEN132V130A24CE
1袋(10個)
-
-
-
5.2×4.2×1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49460636
SMD185F-2
1袋(500個)
6DC
40
-
6.9×3.1×11.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49460654
1206L075/13.2WR
1リール(3000個)
13.2DC
100
-
3.4×1.8×1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
49460663
1206L075/13.2WR
1袋(10個)
13.2DC
100
-
3.4×1.8×1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
49460679
RF1404-000
1リール(10000個)
13.2DC
100
-
4.73×3.41×0.62
オープン
取扱い終了
返品不可
49460697
1206L075/16WR
1リール(3000個)
16DC
100
-
3.4×1.8×1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
49460706
1206L075/16WR
1袋(10個)
16DC
100
-
3.4×1.8×1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
49460715
1210L075/24PR
1リール(2000個)
24DC
100
-
3.43×2.8×1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
49460733
RF1181-000
1リール(7500個)
24DC
40
-
4.83×3.41×1.46
オープン
取扱い終了
返品不可
49460758
2016L075/60MR
1リール(1000個)
60DC
20
-
5.44×4.43×2
オープン
取扱い終了
返品不可
49460767
2016L075/60MR
1袋(10個)
60DC
20
-
5.44×4.43×2
オープン
取扱い終了
返品不可
49460776
RF1348-000
1リール(15000個)
6DC
100
-
3.4×1.8×0.68
オープン
取扱い終了
返品不可
49460794
2920L500/16MR
1リール(1000個)
16DC
40
-
7.98×5.44×1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
49460819
2920L700SLPR
1リール(2000個)
6DC
50
-
7.98×5.44×0.65
オープン
取扱い終了
返品不可
49460837
1206L050/15YR
1リール(4000個)
15DC
100
-
3.4×1.8×0.75
オープン
取扱い終了
返品不可
49460855
RF1403-000
1リール(10000個)
24DC
100
-
4.73×3.41×0.62
オープン
取扱い終了
返品不可
49460873
MINISMDC110F/16-2
1セット(2000個)
16DC
100
-
3.41×0.48×4.37
オープン
取扱い終了
返品不可
49460889
1210L110/16WR
1リール(3000個)
16DC
100
-
3.43×2.8×1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ