曜日別特売

Logitech キーボード / マウスセット

Logitech キーボード / マウスセット - LOGITECH
仕様モデル:MK120●有線/ワイヤレス キーボード:Wired●有線/無線 マウス:Wired●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●通常のキー:104●USBハブ内蔵:あり●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●色:Black●LogitechデスクトップMK120キーボード / マウスセット - AZERTYレイアウト. Logitech MK120は、AZERTYレイアウトのキーボードです。プラグアンドプレイUSB接続のため、キーボード及びマウスをデスクトップ、ラップトップ、又はネットブックコンピュータのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 この高精細光学式マウスは、スムーズで正確な追跡及び使い心地のよい左右兼用の形状により、快適に操作することができます。. フランス語AZERTYキーボードレイアウト 超静音キー プラグアンドプレイUSB接続 防滴設計 スリムプロファイル及び耐久性に優れたキー 1000万回のキー入力に対応 寸法: 140 x 100 x 190 mm. オペレーティングシステム:. Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Linuxカーネル2.6+内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49461975920-002539-
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
61795897920-002539【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン4,890
3,990
アウトレット
4,389(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする