Logitech キーボード USB接続 キー配列:Nordic

Logitech キーボード USB接続 キー配列:Nordic - LOGITECH
(1件のレビュー)
仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:Nordic●LogitechRキーボードK280e. Logitechコード付きキーボードK280eは、品質と価値の間で完璧なバランスを提供します。 強化された、防滴シャーシと1000万回のキー入力に耐える低プロファイルキーを備えたK280eは、オフィスでの長年にわたる過酷な使用条件にも耐えます。. ヘビーデューティ強化シャーシ フルサイズ、快適なパームレスト 防滴設計 モダンかつエレガントなプロファイル ほぼ無音、低プロファイルキー、円滑なタイピング入力 1000万回のキー入力に耐えるキー設計 フルサイズのキーボードレイアウト、ショートカットキー付き 高品質、パッド付きキープリント、UVコーティング チルトスタンド LED通知センター USBプラグアンドプレイによるシンプルな設定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49462063920-005216
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 事務作業
運輸・通信業

自分が無知でキー配列:Nordicであることを確認しないで注文してしまいました。
記号等の表記が少ないので覚えるまでは大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする