M12 A code 8w assy str skt 1.5m

M12 A code 8w assy str skt 1.5m - フエニックス・コンタクト
仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494794931522590
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする