仕様フィルムサイズ:A4●材質:PET●この製品を購入する前に、ご使用のプリンタが透明なフィルムに印刷できることを確認してください。. アートワーク用のJetstarプレミアムインクジェットフィルム. インクジェットフィルム用の優れたコーティングが施されたポリエステル製フィルムで、グラフィックなどのアートワーク制作や基板の生産に使用されます。フィルムのコーティングが素早く乾燥するので、非常に密度の高い、高解像度の画像を印刷できます。このフィルムはインクジェットプリンタ向けに設計されており、染料ベースのインクや、顔料ベースのインクに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)