Menda ESDボトル

Menda ESDボトル - Menda
仕様ディスペンサータイプ:ボトル、フォーマット:液体、容量:57ml、色:青、帯電防止:なし、クリーンルーム:なし、EN61340-5-1に適合:あり、Menda液体分注用フラックスボトル / ニードル先端. Menda液体分注用フラックスボトルは、ニードル先端を完備した低密度ポリエチレン製で、静電気に弱い部品と安全に併用できます。このフラックスボトルはESD保護記号がエンボス加工され、ボトルと導電性キャップにESD特性が組み込まれています。このボトルはシリコンフリーで、汚染を生じるような移行性添加剤や界面活性剤が使用されていません。特長と利点:. 液体分注用durAstaticフラックスボトル. 低密度ポリエチレン(LDPE). 静電気に弱い部品を安全に使用可能. ESD特性をボトルに組み込み済み. 導電性キャップ. シリコンフリー. 移行性添加剤なし. 界面活性剤なし. ESD保護記号をエンボス加工. 容積抵抗: 1 x 10^7 → ;1 x 10^10オーム. さまざまな色の製品を用意. さまざまなニードル先端サイズを用意. 仕様:. 黒色キャップーポリエチレン / TPE ー導電性. ボトルー2オンスーLDPEー 散逸性. ニードルーステンレススチールー導電性. ルアーロックハブーポリプロピレンー絶縁. 品番136-7193ーニードルゲージ26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504833CWE-22822
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする