Mennekes
Mennekes 産業用電源ソケット
色
赤、白
取付方式
壁面取り付け
定格電圧(V)
400
端子種別
ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格電流(A)
16
32
63
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49504919
7246
1~4
16
134×395×162
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49504928
7247RS
1~5
16
134×398×163
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49504955
7250
1~4
63
180×505×202
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49504937
7248
1~4
32
134×408×168
オープン
取扱い終了
返品不可
49504946
7249
1~5
32
134×411×168
オープン
取扱い終了
返品不可
49504964
7251
1~5
63
180×505×202
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください