曜日別特売

Mentor GmbH シーリングディスク

Mentor GmbH シーリングディスク - Mentor GmbH
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:12 (Dia.) x 4.4mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 極数:1 、 LED付属:N 、 外径:12mm 、 フロントパネル照明ガイド用シーリングディスク. MENTORのシーリングディスクは、さまざまなストレート及び角度付き照明パイプと使用する設計になっています。 ディスクをフロントパネル背面に取り付けると、埃及び水滴の飛沫に対するIP54等級の保護が可能になり、照明パイプをより過酷な環境でも使用できるようになります。. シーリングディスクの特長: 材質は黒PVC 周囲温度: 75 ℃ 外径12 mm 直径3.2 mmの穴 深さ4.4 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495085251282.0001
オープン
3,600
3,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする