曜日別特売

Mersen タグヒューズホルダ端子カバー

Mersen タグヒューズホルダ端子カバー - Mersen
仕様シリーズ:NH●ヒューズサイズ:71●プレート材質:ポリアミド●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49511578M222513
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする