Microchip 5桁 LEDドライバ

Microchip 5桁 LEDドライバ - MICROCHIP
仕様桁数:5 、 最大供給電流:10 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:5 V、9 V 、 寸法:16.65 x 16.65 x 3.66mm 、 高さ:3.66mm 、 長さ:16.65mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:16.65mm 、 ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49515604MM5450YV
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする