FINDER
Miniature General Purpose relay 4PCO 7
仕様
リレー: ノンラッチング
コイル定格電圧(V)
AC230
取付方式
プラグイン/94シリーズソケット
接点構成
4PDT
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 7A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49547418
55.34.8.230.0050
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください