MK (ELECTRIC)
MK Electric バックボックス
アース端子
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
ギャング数
材質(本体)
幅(mm)
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49548486
K899ALM
-
1
メタルクラッド
5
20
白
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49548495
K897ALM
-
2
メタルクラッド
147
38
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49548915
K56423GRY
89
1
プラスチック
110
157
グレー
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
49548906
K56414GRY
85
2
プラスチック
110
150
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください