曜日別特売

MK Electric Euro Module

MK Electric Euro Module - MK (ELECTRIC)
仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)86材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)Euro Module取付方式表面実装奥行(mm)9プレートフェースプレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49548617K181ALM
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする