曜日別特売

MK Electric フェイスプレート

MK Electric フェイスプレート - MK (ELECTRIC)MK Electric フェイスプレート - MK (ELECTRIC)MK Electric フェイスプレート - MK (ELECTRIC)MK Electric フェイスプレート - MK (ELECTRIC)MK Electric フェイスプレート - MK (ELECTRIC)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギャング数
材質(本体)
幅(mm)
長さ(mm)
プレート
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49548644K3491 ALM1アルミニウム8686グレーフェースプレート表面実装
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
49548653K3492 ALM2アルミニウム8686フェースプレート表面実装
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
49548705K3631 WHI1プラスチック8686フェースプレートフラッシュマウント
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
49548714K3632 WHI2プラスチック8686フェースプレートフラッシュマウント
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
49548739K3633 WHI3プラスチック86146フェースプレートフラッシュマウント
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49548669K3493 ALM3アルミニウム86146フレーム表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
49548687K3498 ALM8アルミニウム146146フェースプレート表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
49548696K3631 GRA1プラスチック8686フェースプレートフラッシュマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
49548723K3633 GRA3プラスチック86146フェースプレートフラッシュマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
49548748K3634 GRA4プラスチック86146フェースプレートフラッシュマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
49548766K3636 GRA6プラスチック146146フェースプレートフラッシュマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
49548775K3638 GRA8プラスチック146146フェースプレートフラッシュマウント
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする