曜日別特売

MK Electric カバープレート

MK Electric カバープレート - MK (ELECTRIC)
仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合ギャング数4幅(mm)146長さ(mm)86タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49548757K3634 WHI
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
49548678K3494 ALM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする