MK (ELECTRIC)
MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm
長さ(mm)
203
幅(mm)
75
色
グレーシルバー
材質(本体)
スチール
取付方式
Flush
奥行(mm)
35
規格
BS規格標準
アース端子
あり
IP等級
IP20
ギャング数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49548924
K863
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください