曜日別特売

MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM

MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM - MK (ELECTRIC)
仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49548949K8891 ALM
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする