仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個