仕様ハイパワーヒューズ用テストリード、CAT IV - XSMFシリーズ. 両端にインライン4 mm径Multilamプラグが取り付けられた4 mm径のPVC絶縁テストリード。 このMultilamプラグには、硬質絶縁スリーブと6.3 x 32 mmのハイパワーヒューズに対応する2パーツねじコネクタが付いています。 最適なヒューズについては、品番726-0616を参照してください。
溶断速度:FF
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000定格電流(A)1.6遮断電流(A)30000(@1000VAC/DC)リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)