曜日別特売

Murata Power Solutions USBアイソレータ

Murata Power Solutions USBアイソレータ - Murata Power Solutions
仕様出力電圧:5.25V dc 、 出力電圧調整範囲:4.75 → 5.25V 、 入力電圧レンジ:4.5 → 5.5 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 絶縁電圧:3kV ac 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 パッケージ:SMA 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:NMUSB 、 UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1を申請中(MOOP x 2). ムラタ電動デュアルポートUSBデータアイソレータ. ムラタNMUSB202MCは、表面実装、電動データアイソレータモジュールで、デュアルポートUSBデータとシングルアップストリームポートからの電力絶縁を提供します。 ホストコントローラと組み合わせて使用する場合、シングルデータのアイソレータモジュールはカスケード用途向けに2個のUSBハブとしてみなし、各ダウンストリームポートにフル電力の5 V / 500 mAを提供します。 NMUSB202MCは、250VRMS強化型絶縁を備えているので、安全、EMIに対する干渉、アースループの除去を確保できます。 データアイソレータモジュールは、USB 2.0規格に完全に適合するので、あらゆるUSB互換デバイスとのプラグアンドプレイ操作が可能です。 NMUSB202MCモジュールは、必要に応じてフルスピード動作(12 Mbps)と低速動作(1.5 Mbps)の間で切り替えることができます。 この電動データアイソレータモジュールは、産業制御、センサ通信、過酷な環境での設置に関する要件に適合します。また、高い絶縁抵抗と3 kVの絶縁により、NMUSB202MCは医療環境での使用に最適です。. 絶縁型デュアル電動USB 2.0に適合 表面実装モジュール アップストリームポート1個、絶縁ダウンストリームポート2個 低速(1.5 Mbps)とフルスピード(12 Mbps)の間で自動切り換え 絶縁ポートから500 mAを用意RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49609106NMUSB202MC-R71個
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609097NMUSB202MC-R71リール(23個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする