Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール
取付方式
DINレール
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電圧(AC V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
コイル定格電圧(V)
高さ(mm)
極数
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49640579
52000
6.2
DC24
91
1
71
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640588
51120
12
DC24
82
2
68
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640597
3000-16013-3100020
6.2
AC/DC24
93
1
75.6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640606
6652000
6.2
DC24
91
1
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640615
51551
12
AC/DC24
56
2
65
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640624
51851
12
AC/DC24
56
2
65
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640633
52001
6.2
DC24
91
1
71
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640649
52102
12.4
DC24
90
2
70
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640658
3000-12003-3220010
-
DC24
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640667
52002
6.2
DC24
78
1
70
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640676
51100
12
DC24
82
2
68
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640685
6652001
6.2
DC24
91
1
70
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640694
6652002
6.2
DC24
78
1
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640703
6652102
12.4
DC24
90
2
65
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640719
51125
12
AC/DC24
82
1
68
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640728
6652005
6.2
DC24
91
1
70
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640737
6652003
6.2
AC/DC24
91
1
70
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49640746
52103
12.4
AC/DC24
90
2
70
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください