Myrra SMPSトランス

Myrra SMPSトランス - MYRRAMyrra SMPSトランス - MYRRAMyrra SMPSトランス - MYRRAMyrra SMPSトランス - MYRRAMyrra SMPSトランス - MYRRA
RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションフライバック内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
取付方式
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4964418547154UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4964436847152UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
4964450874001-1817.5スルーホール16
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
4964451774040UL94 V-03737PCBマウント27
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4964452674095UL94 V-01816PCBマウント17.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4964417647124UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
4964421947164UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
4964428947156UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
4964419447114UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964420347134UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964422847254UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964423747247UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964424647125UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964425547155UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964426447255UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964427347126UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964429847136UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964430747121UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964431647151UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964432547246UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964433447257UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964434347245UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964435947122UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964437747132UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964438647252UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964439547243UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964440447244UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964441347258UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964442947123UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964443847153UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964444747133UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964445647163UL94 V-031.726.7スルーホール21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4964446574070UL94 V-05251PCBマウント40.5
オープン
取扱い終了
返品不可
4964447474003-1817.5スルーホール16
オープン
取扱い終了
返品不可
4964448374060UL94 V-04946PCBマウント38
オープン
取扱い終了
返品不可
4964449974094UL94 V-01816PCBマウント17.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする