Neutrik バックシェル BSX
- 仕様
- アクセサリタイプ:ブッシュ●併用可能製品:XシリーズXLRケーブルコネクタ●シリーズ:BSX●メインコネクタとして使用しないこと. PシリーズXLRパネルコネクタ. 精密に設計されたオーディオコネクタです。 その構造は、出力と低レベル信号回路を提供する信頼性の高い接続を実現します。 コネクタ / ケーブルアセンブリは最小限の部品数で単純に構成されています(組み立て用のねじは使用されていません)。 部品は極性化されており、確実な接続が可能であるため、コネクタノイズを排除できます。 ニッケル仕上げ又は黒色クロム仕上げのコネクタを用意しています。 ラッチによりコネクタを確実に接続します。 パネル取り付け部品用のホールパンチについては、タイプMPには品番543-591が、タイプFP1には品番543-579が適しています。. 9色の識別ブーツ(青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒) 10色の識別カラー(青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒、黒)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(9個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























