コイズミ(小泉成器)
ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)
材質
本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
3
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
質量(kg)
取付高(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49212066
AD1010W27
17.1
125
0.7
必要高:89(取付可能天井厚5~25mm)
2700
¥
17,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49212075
AD1010W35
17.1
125
0.7
必要高:89(取付可能天井厚5~25mm)
3500
¥
17,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212084
AD1010W50
17.1
125
0.7
必要高:89(取付可能天井厚5~25mm)
5000
¥
17,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212093
AD1012W27
14.5
125
0.7
必要高:89(取付可能天井厚5~25mm)
2700
¥
15,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212109
AD1012W35
14.5
125
0.7
必要高:89(取付可能天井厚5~25mm)
3500
¥
15,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212118
AD1012W50
14.5
125
0.7
必要高:89(取付可能天井厚5~25mm)
5000
¥
15,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212039
AD1009W27
14.5
100
0.7
必要高:115(材厚5~13mm未満時)、125(材厚13~25mm時)
2700
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
49212048
AD1009W35
14.5
100
0.7
必要高:115(材厚5~13mm未満時)、125(材厚13~25mm時)
3500
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
49212057
AD1009W50
14.5
100
0.7
必要高:115(材厚5~13mm未満時)、125(材厚13~25mm時)
5000
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
49212127
AD1013W27
17.1
150
0.8
必要高:92(取付可能天井厚5~25mm)
2700
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
49212136
AD1013W35
17.1
150
0.8
必要高:92(取付可能天井厚5~25mm)
3500
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
49212145
AD1013W50
17.1
150
0.8
必要高:92(取付可能天井厚5~25mm)
5000
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
49212154
AD1014W27
14.5
150
0.8
必要高:92(取付可能天井厚5~25mm)
2700
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
49212163
AD1014W35
14.5
150
0.8
必要高:92(取付可能天井厚5~25mm)
3500
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
49212179
AD1014W50
14.5
150
0.8
必要高:92(取付可能天井厚5~25mm)
5000
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください